サンベルム
サンベルムの キッチン・調理用品
サンベルムの ふきん(カウンタークロス 等)
綿ガーゼフキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
70460077
品番
K69400
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
人気のふきんの10枚入りセット
色
ホワイト
高さ(mm)
350
質量(g)
28
混率(%)
綿100
縦(mm)
1
横(mm)
250