オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
おにぎりランチケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70460226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
おかず容器付きの、にぎらず作れるおにぎりケース
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・押し型/ポリプロピレン
色
カーキ
容量(mL)
465
高さ(mm)
52
質量(g)
116
縦(mm)
180
横(mm)
99