オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ランチボックス二段SBNo3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460339
品番
PM-24
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シンプルで洗いやすいお弁当箱です。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/AS樹脂・下フタ/ポリプロピレン、・シールフタ/シリコーンゴム・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト/レーヨン・ポリエステル・合成ゴム(混合)
容量(mL)
1100
高さ(mm)
104
質量(g)
300
縦(mm)
86
横(mm)
192