ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70470324 品番EA927AE-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500

外ポケットなし、内ポケット4個、ペン挿し3個。高級牛革を使用した精巧な作りが魅力。シンプルでありながら高級牛皮を使用した精巧な作り。スタイリッシュさが魅力です。とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。内側にはチャック付きのポケットやペンポケットなど全部で7つのポケットがついております。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。

材質牛革 質量(kg)1 ダークブラウン 容量(L)約8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする