ブリーフケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70480228 品番EA927AE-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロコダイルを型押しした本革を上部に使用し、華やかさをプラスしています。とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。軽量ながらとても丈夫。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。内側にはチャック付きのポケットやPCポケット、ペンポケットなど全部で7つのポケットがついており、外側にもオープンポケットが付いて大容量。自立するので収納時もスマートです。外ポケット1個、内ポケット5個、ペン挿し。

材質牛革 質量(kg)1.2 キャメル 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×110×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする