GH12-10 ゴムホース ヤマトエンジニアリング 耐圧 70525123

ゴムホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)10 注文コード70525123 品番GH12-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,090
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性、耐老化性に優れる。
内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。
充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。

特性耐圧 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20〜60 使用圧力(MPa)1 寸法(mm×m)12×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする