※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
ソール用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
70563815
品番
MSE-12M
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
S50C
寸法H(mm)
33.5
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
12.7(+0.13/+0.03)
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
53
寸法J(mm)
19.05(-0.03/-0.13)
寸法G(mm)
64
寸法K(mm)
15
寸法I
M12