※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
日鋼用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
70563824
品番
N-8M-90
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
S50C
寸法H(mm)
49
寸法A(mm)
103
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
90
寸法P(mm)
1.5
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
36
寸法G(mm)
30
寸法F
M10