画像準備中

デジタル温度計

(2件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70617533 品番 CT-220(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。

精度
・±1℃(-10〜+100℃)
・±2℃(-30〜-10℃、+100〜+150℃)
・1℃(それ以外)
用途
学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50〜+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃〜+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0〜+150 測定対象食品温度管理 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0〜+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-4025-01-20 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37649893
2023-10-10
用途:
液体の温度測定
製造業

1回使用しただけで壊れました。
見当違いの温度を表示したり、スイッチを入れていないのに勝手に起動したりしました。
この商品は買わない方がいいですし、モノタロウさんも取り扱わない方がいいと思います。

正直なところ返品したかったですが、2回目使用するまでに1カ月以上経っていたため返品期間から外れてしまいました。
最初の1回だけちゃんと起動するのはかえってタチが悪いです。

対象商品:
37649893
2016-07-31
用途:
無収縮モルタル打設時の試験
有限会社ビッグフット・ビルド 様

ロック機構等ついて低価格でよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする