タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TNMU12-R-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70760473
品番
TNMU1207R20PER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
AH3135
寸法S(mm)
6.72
寸法LE(mm)
12
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11