Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70768049
品番
LECD-HM-28/28W24V
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
消費電力(W)
3.4
長さ(mm)
70
幅(mm)
40
高さ(mm)
39
定格電圧(V)
24
用途
ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)
15
発光色
白
光源
可視光
発光面積(mm)
50×50
照光形状
同軸落射形
最大使用条件
60