画像準備中

LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70768173 品番 LEDC-HM-50/50B24V
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。

消費電力(W)9.6 長さ(mm)90 幅(mm)60 高さ(mm)60 定格電圧(V)24 用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。 取付寸法(mm)15 発光色 光源可視光 発光面積(mm)60×60 照光形状同軸落射形 最大使用条件60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする