LIQUI MOLY
LIQUI MOLYの エンジンオイル
LIQUI MOLYの ガソリン/ディーゼル用
フォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
70768295
品番
1444
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
特に旧車に適したミネラルベースのエンジンオイル。
耐摩耗特性に優れ油膜強度を保ち蒸発による損失を防ぎます。
スラッジの形成を防ぎ、良好なクリーニングを実現します。旧車向け
SAE
20W-50
ベースオイル
鉱物油
API
SL
適合車
ガソリン・ディーゼル用
ACEA
A3/B4/E2
適合
【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Allison C4、MIL規格 MIL-L2104E、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB228.3、Caterpillar TO-2、MAN MAN271
用途
旧車向け
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。