A&D
A&Dの 環境測定(自然環境/安全環境)
A&Dの 温度計・温湿度計
A&Dの 温湿データロガー 記録計
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ〜もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70818214
品番
AX-KO6692
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ
対象機種
AD-5327TT
タイプ
ステンレスシース形
ケーブル長(m)
約1.2
直径×長さL(Φmm×mm)
金属シース感温部:3.8×100
アズワン品番
64-8925-21
RoHS指令(10物質対応)
対応