※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁030シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 ポート数2ポート 注文コード70827907 品番030E1-2-CPSL/DC24V
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は電圧・ポート数など9種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6〜20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。

作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04) 給油不要 ポート数2ポート リード線長さ(mm)300 耐衝撃(m/s2)117.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 ボタン仕様ノンロック形(手動) 結線方式プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.025以下 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC) 用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする