030E1-PLLN/AC100V 電磁弁030シリーズ コガネイ 70827943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁030シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数3ポート注文コード70827943品番030E1-PLLN/AC100V
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要ポート数3ポートリード線長さ(mm)-耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)AC100(50/60Hz)ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ、リード線なし、コネクタ、コンタクト付属応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.04以下仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする