※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形062・126シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70828327 品番062-4E2-70-T/AC100V
参考基準価格(税別)¥23,170 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション オプションスピードコントローラ付 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 電圧(V)AC100(50/60Hz) ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 結線方式ターミナルボックス付 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) ポートの種類ダブルソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする