※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁110-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3ポート 注文コード70828993 品番111E1/AC100V
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はポート数など5種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ボタン形状ノンロック形 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 結線方式グロメット 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする