HF-B104(W) セラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829579

 

セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70829579 品番HF-B104(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量シンプルで扱いやすい!スイッチを入れてすぐあたたかい速暖セラミックヒーター。
発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。
運転は弱・強の2段階で切替が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ搭載。
掴みやすいスリムな本体でちょっとした移動もラクラク。

用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)弱/450、強/1000 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)24×13×31.5
注意
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする