※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個応答時間(DC24V)20ms/20ms、(AC100V、AC200V)20ms/20ms仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●動作に必要な最小励磁時間(ms):50注文コード70830384品番240-4E2/AC200V
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥14,494販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。