※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁240-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 応答時間(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms 仕様●3ポジションバルブ弁機能:エキゾーストセンタ●弁機能:クローズドセンタ(標準)およびエキゾーストセンタ(オプション) 注文コード70830506 品番243-4E2-13-PL-L-3L/DC24V
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は応答時間・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

作動方式内部パイロット形 配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.17〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61)) 給油不要 ポート数5ポート 質量(kg)0.26 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)588.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 結線方式LEDインジケータ付 ベース取付ベースなし ボタン形状ノンロック形 ポジション2ポジション 応答時間(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms 用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●3ポジションバルブ弁機能:エキゾーストセンタ●弁機能:クローズドセンタ(標準)およびエキゾーストセンタ(オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする