※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁300-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4) ベースシングルソレノイドのみ 注文コード70831057 品番300-4E1-03-21-70-T/AC200V
参考基準価格(税別)¥18,390 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は配管接続口径・ベースなど14種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式内部パイロット形 ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし 使用流体空気 応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2) ベースシングルソレノイドのみ ポジション2ポジション 結線方式ターミナル付 配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39) インジケータインジケータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする