※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)DC24
ポート数3ポート
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
注文コード70831732
品番501E1-81-T/DC24V
参考基準価格(税別)¥26,350
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品は電圧・ポート数・仕様など13種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。