※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形3ポジション503シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 オプション- 注文コード70831793 品番503-4E2/DC24V
参考基準価格(税別)¥59,970 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は電圧・オプションなど5種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ オプション- 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 電圧(V)DC24 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径Rc1/2 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5) ポートの種類ダブルソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする