※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁100シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード70833202 品番A100-4E1/AC100V
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20〜50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜50 電圧(V)AC100(50/60Hz) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.35 ダイオードフライホイルダイオードなし 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3 リード線長さ(mm)300 ベース取付ベースなし 結線方式グロメット 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19) インジケータLEDインジケータなし ポートの種類シングルソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする