曜日別特売
A100-4E1-LF/DC24V 電磁弁100シリーズ コガネイ 70833263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁100シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24注文コード70833263品番A100-4E1-LF/DC24V
参考基準価格(税別)¥12,410販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

用途
ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式グロメット配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)インジケータLEDインジケータ付ポートの種類シングルソレノイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする