曜日別特売
EA991CA-21 グリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き) エスコ 70994117

グリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70994117品番EA991CA-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,273
販売価格(税別)
8,430

NLGI-1~2。フレキシブル兼用ノズル付き。ノズルはカプラー付き。スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。

軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)330材質(ノズル)スチール最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする