用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)450穴径d1(Φmm)19材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)穴径d2(Φmm)20ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6穴仕様(小径)新JIS規格対応 H9穴仕様(大径)旧JIS(2種)規格対応 E9