曜日別特売
SFS-14S-22H-22J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ 71012778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFS-14S-22H-22J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ 71012778
SFS-14S-22H-22J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ 71012778
SFS-14S-22H-22J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ 71012778
SFS-14S-22H-22J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ 71012778
SFS-14S-22H-22J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ 71012778
SFS-14S-22H-22J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ 71012778
SFS-14S-22H-22J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ 71012778

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
穴径d1(Φmm)22
穴径d2(Φmm)22
穴仕様(小径)新JIS規格対応 H9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
内容量1個注文コード71012778品番SFS-14S-22H-22J
参考基準価格(税別)¥50,960販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304穴径d1(Φmm)22穴仕様(小径)新JIS規格対応 H9穴径d2(Φmm)22穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする