エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの 一脚/三脚
エレコムの 三脚
自撮り棒 三脚 スマホ用 〜6.5インチ 高さ調節 コンパクト ホットシュー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71148928
品番
P-STSRS02ITABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容
三脚(ホルダー一体)、取扱説明書
材質
三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス
色
ブラック
質量(g)
約165
外形寸法(mm)
約Φ30×H200※突起部除く
対応機種
4.0〜6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55〜90mm
地上高さ(mm)
約230〜840