エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの 一脚/三脚
エレコムの 三脚
自撮り棒 三脚 スマホ用 〜6.5インチ 高さ調節 コンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71148946
品番
P-STSRS02MSBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
様々なシーンで使える三脚&自撮り棒です。6.5インチまでのスマートフォンに取り付けが可能です。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・ステンレス
色
ブラック
質量(g)
三脚:約123、スマートフォンホルダー:約55
寸法(Φ×高さH)(mm)
約30×254※突起部除く
対応機種
4.0〜6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55〜90mm
地上高さ(mm)
約280〜370