自撮り棒 三脚 スマホ 〜8.5インチ タブレット 〜13インチ 高さ調整

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71148955 品番P-STSRS02MTBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

タブレット、スマートフォン両方で使える、三脚&自撮り棒です。13インチまでのタブレットを固定できる大型ホルダーが付属します。

セット内容三脚、ホルダー、取扱説明書 材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー:ABS・ステンレス ブラック 質量(g)三脚:約123、ホルダー:約157 外形寸法(mm)約Φ30×H355※突起部除く 対応機種4.7〜8.4、8.7〜13インチ 各種スマートフォン・タブレット (ホルダー 挟み幅 A、B、C、Dの4種類)A:143〜198mm、B:143〜225mm、C:63〜115mm、D:63〜140mm※縦のサイズが225mm以上のタブレットについては、縦置きでの設置が出来ません。 地上高さ(mm)約380〜470
注意
※タブレットを装着する際は、三脚としてのみご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする