画像準備中

TESTO175 T1温度データロガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71153417 品番175-T1(ISO書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は校正・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り
PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能

測定範囲-35 〜 +55℃ トラスコ品番392-4858 内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 精度±0.5℃ (-35 〜 +55℃) 外形寸法89 X 53 X 27 mm 分解能0.1 ℃ 保護等級IP65 メモリー1,000,000 測定値 使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3 動作温度-35 〜 +55℃ 電池寿命3年 (15分間隔) 保管温度(℃)-35 〜 +55℃ 温度表示方式デジタル チャネル数1 内蔵 校正証明書付き
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする