MD8012-100 送信機 CHINO(チノー) 71168747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD8012-100 送信機 CHINO(チノー) 71168747
MD8012-100 送信機 CHINO(チノー) 71168747

送信機

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台温度測定範囲(℃)-10~50(直付け)、-20.0~60.0(直付け以外)湿度測定範囲(%)0~100注文コード71168747品番MD8012-100
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵

仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用容量(収録)16000データ/チャンネル電源アルカリ単3乾電池またはニッケル水素充電池4本精度温度:±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(20~80%RH/25℃において)、温度係数:±0.4%RH/℃分解能0.1℃/1%RH温度測定範囲(℃)-10~50(直付け)、-20.0~60.0(直付け以外)湿度測定範囲(%)0~100リード線(m)1電池寿命11ヶ月電源タイプ電池仕様応答性温度:約12分、湿度:約30秒記録モードエンドレス/ワンタイム記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間モデル温湿度センサ
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする