※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD8012-N0H 送信機 CHINO(チノー) 71168835 MD8012-N0H 送信機 CHINO(チノー) 71168835

送信機

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)-10〜50(直付け)、-20.0〜60.0(直付け以外) 湿度測定範囲(%)0〜100 注文コード71168835 品番MD8012-N0H
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は温度測定範囲・湿度測定範囲・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る

センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵

仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用 容量(収録)16000データ/チャンネル 電源アルカリ単3乾電池またはニッケル水素充電池7本 精度温度:±0.3℃(-5〜45℃)、±0.5℃(それ以外)、湿度:±2%RH(5〜90%RH/25℃において)、温度係数:±0.1%RH/℃ 分解能0.1℃/0.1%RH、1切替 温度測定範囲(℃)-10〜50(直付け)、-20.0〜60.0(直付け以外) 湿度測定範囲(%)0〜100 電池寿命10ヶ月 電源タイプ電池仕様 応答性温度:約15分、湿度:約3分 記録モードエンドレス/ワンタイム 記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間 モデル温湿度高精度
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする