CHINO(チノー)
送信機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
-200.0~800.0
注文コード
71168957
品番
MD8013-K00
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
温度測定範囲・湿度測定範囲・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様
(受信機)イーサネット接続モデル専用
容量
(収録)16000データ/チャンネル
電源
アルカリ単3乾電池またはニッケル水素充電池10本
精度
±0.1%rdg±0.5℃(本体、コネクタが0~40℃時、冷接点補償含む)
分解能
0.1℃
温度測定範囲(℃)
-200.0~800.0
熱電対
K
電池寿命
8ヶ月
電源タイプ
電池仕様
記録モード
エンドレス/ワンタイム
記録間隔
5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
モデル
熱電対
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。