MD8113-T00 送信機 CHINO(チノー) 71168993

MD8113-T00 送信機 CHINO(チノー) 71168993
MD8113-T00 送信機 CHINO(チノー) 71168993

送信機

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台温度測定範囲(℃)-200.0~400.0注文コード71168993品番MD8113-T00
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵

仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用容量(収録)16000データ/チャンネル電源AC電源(100~240VAC)+バックアップ用内蔵10次電池精度±0.1%rdg±0.5℃(本体、コネクタが0~40℃時、冷接点補償含む)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200.0~400.0熱電対T電源タイプAC電源仕様記録モードエンドレス/ワンタイム記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間モデル熱電対
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする