送信機

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)-200.0〜400.0 注文コード71169018 品番MD8014-P00
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は温度測定範囲・湿度測定範囲・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る

センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵

仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用 容量(収録)16000データ/チャンネル 電源アルカリ単3乾電池またはニッケル水素充電池10本 精度±0.2℃±1digit(本体が20〜30℃時)、±0.3±1digit(本体が0〜20℃/30〜40℃時) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-200.0〜400.0 電池寿命4ヶ月 電源タイプ電池仕様 記録モードエンドレス/ワンタイム 記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間 モデル測温抵抗体
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする