CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温湿データロガー 記録計
受信機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71169438
品番
MZ-G10
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
小形・防水で視認性の良いデータロガー
無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
柔軟な無線通信システム
正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)
-25〜50(アルカリ乾電池使用時は-10〜50)
電源
単4電池×2本
温度測定範囲(℃)
-25.0〜50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)
データ数
収録:53000データ
温度測定精度
±0.5℃(-10〜40℃)、±0.8℃(それ以外)
電池寿命
約1年
応答性
約30分(静止気中における90%応答)
無線通信方式
ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式
周期
収録:5秒〜60分