※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 3V-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
112
注文コード
71695517
品番
STB 112 × 3V-3【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
38
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
7
寸法S2(mm)
5
ボス径db(mm)
100
寸法dm(mm)
110.8
長さl(mm)
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
溝数
3
総幅(mm)
45
溝の形
3V
呼び径de
112