HAN-215J【ワケあり】 大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器 71697039

大型スチールボディー ハンディーエアーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)6.4注文コード71697039品番HAN-215J【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,98041,980

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)
ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)6.4付属品鉄カプラ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ジョイント金具トラスコ品番838-7243質量(kg)8.2材質(本体)スチール使用圧力(MPa)1.4寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)(ホース先端)Rc1/4取付金具(一次側)(配管側)R3/8、(本体側)Rc3/8、(ホース接続口)Rp3/8材質(ホース)ウレタンホース外径(Φmm)10ロックラチェット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする