代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
PCDチップ AVGW-D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71734130
品番
AVGW120402PDFR-D DX160
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
ひし形穴付35° ポジ7°
寸法S(mm)
3.7
コーティング
DX160
寸法W1(mm)
6.6
寸法LE(mm)
5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法APMX(mm)
4.5
寸法INSL(mm)
13.3