代表画像

AVGW120404PDFR-D DX160 PCDチップ AVGW-D タンガロイ 71734139 AVGW120404PDFR-D DX160 PCDチップ AVGW-D タンガロイ 71734139

PCDチップ AVGW-D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71734139 品番 AVGW120404PDFR-D DX160
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状ひし形穴付35° ポジ7° 寸法S(mm)3.7 コーティングDX160 寸法W2(mm)6.6 寸法LE(mm)5 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2 使用インサートネガティブタイプ 寸法APMX(mm)4.5 寸法INSL(mm)13.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする