665 【加工可】長袖ポロシャツ 665 バートル 71825936

【加工可】長袖ポロシャツ 665

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード71825936品番665
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ!
機能的ポケットで仕事着フル対応。
注目の杢カラーなど色バリエも豊富!
Xラインデザインによるシャープなシルエット
汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き

仕様
脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
バスト(cm)
98
素材
ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工
色番
35
名入れ
ネック(cm)
41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472467
2025-03-06
用途: トラック運転手

シルエットが綺麗でカッコいい
何度も洗濯しても型崩れしにくく色褪せもしにくい。
袖が手首にかけて細くなっているので、腕が太い人は窮屈かもしれません。

2024-12-10
用途: バートル 長袖ポロシャツ 665
製造業

スリーシーズン用です。
ワンサイズ大きめでちょうど良い感じです。
とても着心地が良く気に入っています。
170cm 73kg LL

対象商品 : 18472756
2018-10-30
用途: 仕事
建設業・工事業

生地が薄くて夏向けの生地です。サイズ感は良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする