曜日別特売
6122 【加工可】ハイブリッド半袖ポロシャツ 6122 ジーベック 71826076

【加工可】ハイブリッド半袖ポロシャツ 6122

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード71826076品番6122
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

形状安定加工により、繰り返しの洗濯にも強い
夏が主流の半袖ポロシャツは長袖と同じ9色での展開。優れた吸汗速乾性で快適に着用できます。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
コン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
79
機能
吸汗、速乾
生地
ハニカムメッシュ
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
適応胸囲(cm)
117
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22503757
2024-07-30
用途: 夏場の仕事着
医療・福祉・介護関連業

カジュアルさはあまり感じませんが、値段相応の質の良さを感じます。

対象商品 : 22503538
2022-06-10
用途: 建築設備検査
電気・ガス・熱供給・水道業

快適です。ユニフォーム用なので着丈は長めです。裾をズボンのなかに入れてしゃがんでも裾が出ることがないので腰の素肌が見えてしまうということはありません。サイズが合えば女性でも安心して着れると思います。

対象商品 : 22503522
2021-04-13
用途: 仕事着
建設業・工事業

裾がしぼってあって涼しいので愛用しています。
耐久性も価格の割には問題ないので今後もリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする