6180 【加工可】クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 71826128

【加工可】クールビズ半袖ポロシャツ 6180

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
コン
サイズ3L
内容量1枚注文コード71826128品番6180
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

クールなお洒落ボタンダウンポロ
カジュアルなイメージのポロシャツスタイルに、クールなお洒落感覚を添えるボタンダウン衿スタイル。サービス業や役所などに人気です。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
消臭加工
速乾性抜群
伸縮素材
オリジナルの大径ボタンにカラー糸留めでさりげないお洒落。
衿はクールなお洒落さを演出するボタンダウン仕様。
袖口は布を二重にした共布切り替え仕様。
脇の下の消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
裾はサイドスリット入りで、前を短く、後ろを長めに仕上げています。
左袖には出し入れ簡単で便利なペン差しも付いています。
台衿裏、前タテ、スリット裏には爽やかチェックの切り替えしも。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
コン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
79
機能
吸汗、速乾
生地
スムースジャガード
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
適応胸囲(cm)
118
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22512263
2024-06-08
用途: 事務所のユニフォーム
有限会社中央商事サービス業

洗濯を重ねても、質感が落ちないので、とても使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする