曜日別特売
290 【加工可】HOOH ミニ襟半袖ポロシャツ 290 村上被服 71826390

【加工可】HOOH ミニ襟半袖ポロシャツ 290

(5件のレビュー)
返品不可名入れ可
サイズL
内容量1着注文コード71826390品番290
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

肩を守るキルティングパット、消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

仕様
両胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
機能
吸汗・速乾、脇消臭機能
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31987394
2023-07-22
用途: 仕事着(マンホールの点検)
サービス業

覗き込む仕事なので、携帯などの落下の心配がなくなりました。
(ベルトにホルダを付けたりしましたが、シートベルトが邪魔になる。)

対象商品 : 31987105
2022-07-05
用途: 土木工事と普段着
FS・しまい

無駄なたるみがなく体にフィットデザインが良いので普段着にも使用しています。

対象商品 : 31987324
2021-07-29
用途: 塗装作業、足場組立解体作業
建設業・工事業

身長170㎝、体重70kgですが、サイズLでちょうど良いです。ピッタリし過ぎず、動きやすい造りです。

対象商品 : 31987315
2021-06-02
用途: 農作業用
農・林・水産業

気温が上がり農作業で汗かきの自分です、夏物はザイズを少し大きくしたい。

対象商品 : 31987193
2021-04-08
用途: 建設作業

鼻を衝く臭いがきつく、何度洗濯しても臭います。
気分が悪くなるので着れたものではありません。
ホワイト、グレーは臭わないのに
商品としてどう?
検品してるの?
メーカーさんしっかりして!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする