- 仕様
- 両胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖ポロシャツ
- 色
- ネイビー
- サイズ
- 3L
- 胸囲(cm)
- 114
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 48
- 袖丈(cm)
- 24
- 着丈(cm)
- 74
- 機能
- 吸汗・速乾、脇消臭機能
- 名入れ
- 可