274 【加工可】HOOH 半袖ポロシャツ 274 村上被服 71826435

【加工可】HOOH 半袖ポロシャツ 274

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード71826435品番274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。

仕様
襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
109
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
鹿の子
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31987805
2024-05-25
用途: 夏の作業着として
製造業

綿100%の着心地が良いが、ややタイトかもしれない。胸囲99なのを見逃してしまった。Lサイズの方が良かったかもしれない。ここが注意点だ。

1が参考にしています
対象商品 : 31987909
2023-05-24
用途: 農作業時
カルチベートサービス業

着心地が比較的さわやかで、夏場の早朝の作業時に利用しています。お買い得だと思う。

対象商品 : 31988103
2022-09-01
用途: 造園作業時
植木屋 さくら農・林・水産業

着心地も良く通気性が良くて今度はネイビーを発注しようと思っています

対象商品 : 31987814
2020-10-06
用途: 植木剪定

ちょっとお洒落な普通のコットンポロシャツ。なかなか良いですよ。

対象商品 : 31988094
2021-08-16
用途: 配管工事の時に来ています。
ノアル総合設備株式会社

着心地は良いです、洗濯すると襟がヨレヨレになってしまい、
だらしなさが出てしまいます。

対象商品 : 31987823
2021-06-14
用途: 営業
kidsカウンセリングサービス業

1回洗濯するとヘロヘロで恥ずかしくて作業着にしか使えない。
綿だから汗を吸うが乾燥しないために、ベタベタ状態が続く。化繊が入らないと
汗のにおいもひどい。人と会う作業には不適。ユニクロの方がはるかに良品だった。

対象商品 : 31987875
2020-05-17
用途: 給排水配管
電気・ガス・熱供給・水道業

綿100のポロシャツなので肌さわりがよく、とても着心地がいいです。

対象商品 : 31987954
2020-09-19
用途: ワイン醸造
株式会社スイミージャパン製造業

デザインやポケットがあるなど使いやすさは満点ですが、ヨレヨレ感が微妙です。着古した感じで良いとも言えます。襟がだらしなくなるのはマイナス。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする