50391 【加工可】50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 71827099

【加工可】50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード71827099品番50391
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続のボタンダウンポロシャツ

仕様
テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
色番
1
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする